HAGER - ZÓCALO QUADROPLUS 100MM 1000X800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de estabilización base
Material - Acero
RAL-número (semejante) - 7037
Apto para ventilación/desaireación - no
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN459E
Ref.Sonepar
1040255
EAN
3250610190586
Modelo:
Perfil de estabilización base
Material:
Acero
RAL-número (semejante):
7037
Apto para ventilación/desaireación:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


