HAGER - Zócalo Quadroplus 100mm 900x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de estabilización base
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7037
Anchura del edificio para armario integrado - 900 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN453E
Ref.Sonepar
165535
EAN
3250610190562
Modelo:
Perfil de estabilización base
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7037
Anchura del edificio para armario integrado:
900 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
600 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


