HARTING - ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL PG 11 - 09000005013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 11
Anchura de la llave - 18 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6.5...12 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09000005013
Ref.Sonepar
499023
EAN
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
11
Anchura de la llave:
18 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6.5...12 mm
Material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


