HARTING - AISL.HEMBRA TORN.6 HSB 09310062701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Entrada de intensidad nominal - 35 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09310062701
Ref.Sonepar
499283
EAN
8499092659791
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Entrada de intensidad nominal:
35 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


