HARTING - AN A HOOD ANGLED ENTRY 2 PEGS M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19200030620
Ref.Sonepar
499479
EAN
8499212626276
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP44
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


