HARTING - BLINDSTOPFEN FÜR SPLIT HOOD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro exterior - 21 mm
Diámetro interior - 0 mm
Grosor - 20 mm
Numero de entradas de alimentación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09000005350
Ref.Sonepar
614922
EAN
8499212432150
Material:
Plástico
Diámetro exterior:
21 mm
Diámetro interior:
0 mm
Grosor:
20 mm
Numero de entradas de alimentación:
0
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


