HARTING - CABLE CLAMP M20, 10-14MM,PLASTIC, IP 68

CopiarCopiar
HARTING - CABLE CLAMP M20, 10-14MM,PLASTIC, IP 68

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20

  • Anchura de la llave - 27 mm

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 10...14 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19000005184

Ref.Sonepar

499467

EAN

8499212474747

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

20

Anchura de la llave:

27 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

10...14 mm

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING