HARTING - CABLE CLAMP M25, 9-16, BRASS, IP 68 - 19000005090

CopiarCopiar
HARTING - CABLE CLAMP M25, 9-16, BRASS, IP 68

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 9...16 mm

  • Protección de radio de curva - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19000005090

Ref.Sonepar

499465

EAN

8499094532344

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

9...16 mm

Protección de radio de curva:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING