HARTING - CABLE CLAMP M40, 22-32MM, PLASTIC, IP 68 - 19000005198

CopiarCopiar
HARTING - CABLE CLAMP M40, 22-32MM, PLASTIC, IP 68

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40

  • Anchura de la llave - 53 mm

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 22...32 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19000005198

Ref.Sonepar

499472

EAN

8499094407581

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

40

Anchura de la llave:

53 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

22...32 mm

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING