HARTING - CARCASA AEREA PARA CONETOS 24P 19300240428

CopiarCopiar
HARTING - CARCASA AEREA PARA CONETOS 24P 19300240428

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

  • Posición del grillete - Unidad base

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19300240428

Ref.Sonepar

499522

EAN

8499093596125

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo con revestimiento:

Con revestimiento en polvo

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Posición del grillete:

Unidad base

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING