HARTING - CARCASSA MASCLE - 19200031750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Zinc
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento - Encima
Posición del grillete - Parte superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19200031750
Ref.Sonepar
499488
EAN
8499093394332
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


