HARTING - CON.HEMBRA HAN D 1 MM 09150006202 - 09150006202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09150006202
Ref.Sonepar
499173
EAN
8499092659753
Tipo de contacto:
Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


