HARTING - CONECTOR H. HARTING 09140006253 - 09140006253

CopiarCopiar
HARTING - CONECTOR H. HARTING 09140006253

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Neumático

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Diámetro de contacto de enganche - 6.2 mm

  • Contacto del material - Otros

  • Material de superficie de contacto - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09140006253

Ref.Sonepar

499082

EAN

8499093433338

Tipo de contacto:

Neumático

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Diámetro de contacto de enganche:

6.2 mm

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING