HARTING - CONECTOR HARTING 09200162813
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 32
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09200162813
Ref.Sonepar
413994
EAN
8499212432174
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
32
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


