HARTING - CONECTOR MACHO 09140122632 - 09140122632
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 12
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140122632
Ref.Sonepar
499143
EAN
8499094028403
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
12
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...1.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


