HARTING - CONTACT FEMELLE 2,5 09150006226 - 09150006226

CopiarCopiar
HARTING - CONTACT FEMELLE 2,5 09150006226

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Contacto del material - Cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09150006226

Ref.Sonepar

499182

EAN

8499093578268

Tipo de contacto:

Bus

Intensidad nominal máxima de un contacto:

16 A

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING