HARTING - CONTACTO MACHO DORADO HAN E 2,5 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330006123
Ref.Sonepar
499304
EAN
8499093880101
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


