HARTING - D SUB FE TURNED CONTACT_AWG 20-24_PL1

CopiarCopiar
HARTING - D SUB FE TURNED CONTACT_AWG 20-24_PL1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.25...0.52 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...0.52 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.25...0.52 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09670008476

Ref.Sonepar

499423

EAN

8499093615000

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.25...0.52 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...0.52 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.25...0.52 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

1.13 mm

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING