HARTING - DIN-POWER CRIMP 3,F, PL2, EINZEL

CopiarCopiar
HARTING - DIN-POWER CRIMP 3,F, PL2, EINZEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Otros

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 6 A

  • Temperatura ambiente - -55...125 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09060008482

Ref.Sonepar

499042

EAN

8499212430965

Tipo de contacto:

Otros

Intensidad nominal máxima de un contacto:

6 A

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Cobre

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING