HARTING - DIN-POWER F48MW-C1-1

CopiarCopiar
HARTING - DIN-POWER F48MW-C1-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Número de polos - 48

  • Entrada de intensidad nominal - 6 A

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Con conductor de protección - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09060482906

Ref.Sonepar

499054

EAN

Tipo de contacto:

Pin

Número de polos:

48

Entrada de intensidad nominal:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Con conductor de protección:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING