HARTING - ENCLAV.FIJACION C/ANTITRAC.09330009991

CopiarCopiar
HARTING - ENCLAV.FIJACION C/ANTITRAC.09330009991

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje directo posible - sí

  • Montaje en carriles posible - no

  • Anchura - 41 mm

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09330009991

Ref.Sonepar

499327

EAN

8499093304966

Montaje directo posible:

sí

Montaje en carriles posible:

no

Anchura:

41 mm

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING