HARTING - ETHERNET RJI DATA 3A METAL - 09451151100

CopiarCopiar
HARTING - ETHERNET RJI DATA 3A METAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 5

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09451151100

Ref.Sonepar

499382

EAN

8499094055065

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

sí

Categoría:

5

Tipo de conexión:

Otros

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Plata

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING