HARTING - HA-VIS ECON 3080B-A - 24030080010

CopiarCopiar
HARTING - HA-VIS ECON 3080B-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24030080010

Ref.Sonepar

414046

EAN

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

8

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de otros puertos:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número de ranuras de módulo:

0

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

142 mm

Anchura:

25 mm

Profundidad:

107.5 mm

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING