HARTING - HAN 10B-HSM-DL-2XM25

CopiarCopiar
HARTING - HAN 10B-HSM-DL-2XM25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa de toma

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Doble cara

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19300100271

Ref.Sonepar

611136

EAN

Tipo de alojamiento:

Carcasa de toma

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

Doble cara

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING