HARTING - HAN 10HVES-M - 09340102616
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 10
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 750 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09340102616
Ref.Sonepar
414026
EAN
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
10
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
750 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con protección de cable:
no
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


