HARTING - HAN 10M-GS-M25

CopiarCopiar
HARTING - HAN 10M-GS-M25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19370100526

Ref.Sonepar

766754

EAN

8499211051109

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Resistente a la corrosión:

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING