HARTING - HAN 16 ES-M INSERT - 09330162616
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 16
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330162616
Ref.Sonepar
499339
EAN
8499212432419
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
16
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


