HARTING - HAN 16B BASE SURFACE LC 2 X M25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Material de la carcasa - Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento - Doble cara
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19300161271
Ref.Sonepar
585720
EAN
8499212431443
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Doble cara
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


