HARTING - HAN 16B HOOD SIDE ENTRY M25 - 19300161541
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19300161541
Ref.Sonepar
499520
EAN
8499094055102
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


