HARTING - HAN 16E F INSERT SCREW (17-32)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 32
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330162711
Ref.Sonepar
499342
EAN
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
32
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
sí
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


