HARTING - HAN 16HPR BASE PANEL SCREW LOCKING - 09400160311

CopiarCopiar
HARTING - HAN 16HPR BASE PANEL SCREW LOCKING

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09400160311

Ref.Sonepar

697664

EAN

8499212431597

Tipo de alojamiento:

Extensión de carcasa

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Versión EMC:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING