HARTING - HAN 3 EMC TOP ENTRY 2 PEGS M20

CopiarCopiar
HARTING - HAN 3 EMC TOP ENTRY 2 PEGS M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19620031440

Ref.Sonepar

499569

EAN

8499093954628

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Versión EMC:

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING