HARTING - HAN 32A-HOOD SIDE ENTRY-M32-4 PEGS

CopiarCopiar
HARTING - HAN 32A-HOOD SIDE ENTRY-M32-4 PEGS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Con prensacables con tornillo -

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19200320527

Ref.Sonepar

414037

EAN

8499212431436

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Con prensacables con tornillo:

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING