HARTING - HAN 32EE CRIMP TERM INSERT MALE - 09320323001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 32
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09320323001
Ref.Sonepar
499295
EAN
8499212431788
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
32
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...4 mm²
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


