HARTING - HAN 3A-AGG-QB-K KAPPE MIT DICHTUNG

CopiarCopiar
HARTING - HAN 3A-AGG-QB-K KAPPE MIT DICHTUNG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa

  • Material de la carcasa - Zinc

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - sí

  • Mecanismo de bloqueo - Palancas de bloqueo doble

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09200030306

Ref.Sonepar

413987

EAN

8499212431092

Tipo de alojamiento:

Extensión de carcasa

Material de la carcasa:

Zinc

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

sí

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP44

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING