HARTING - HAN 3A HOOD ANGLED ENTRY M20 - 19200031643
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Zinc
Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19200031643
Ref.Sonepar
499487
EAN
8499094186899
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Zinc
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP44
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


