HARTING - HAN 3A HOOD TOP ENTRY M20 BLACK

CopiarCopiar
HARTING - HAN 3A HOOD TOP ENTRY M20 BLACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19200030427

Ref.Sonepar

499478

EAN

8499212431757

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Plástico

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP44

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING