HARTING - HAN 3A IP67 M3 SEALING SCREW - 09200009918

CopiarCopiar
HARTING - HAN 3A IP67 M3 SEALING SCREW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de la cabeza - Otros

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 3

  • Sistema de enroscado - Parrilla de tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09200009918

Ref.Sonepar

499202

EAN

8499212626351

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de la cabeza:

Otros

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

3

Sistema de enroscado:

Parrilla de tornillos

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING