HARTING - HAN 3A-STI - 09200032611

CopiarCopiar
HARTING - HAN 3A-STI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Número de polos - 3

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09200032611

Ref.Sonepar

430318

EAN

8499093236052

Tipo de contacto:

Pin

Número de polos:

3

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con protección de cable:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1...2.5 mm²

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

sí

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING