HARTING - HAN 3HVE-M-S - 09340032601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 3
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 830 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09340032601
Ref.Sonepar
588780
EAN
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
3
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
830 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


