HARTING - HAN 4A -MALE- QUICK LOCK 20-14 AWG - 09200042633
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 4
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09200042633
Ref.Sonepar
499220
EAN
8499212431238
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
4
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


