HARTING - HAN 6 ES-FEMALE INSERT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330062716
Ref.Sonepar
499332
EAN
8499094445361
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


