HARTING - HAN 7D-M QUICK LOCK 1,5MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 7
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09210072632
Ref.Sonepar
586924
EAN
8499212431177
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
7
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión por resorte de presión
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...1.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


