HARTING - HAN 8D MALE INSERT CRIMP - 09360083001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Entrada de intensidad nominal - 3 A
Tasa de voltaje - 50 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09360083001
Ref.Sonepar
499361
EAN
8499094451782
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Entrada de intensidad nominal:
3 A
Tasa de voltaje:
50 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


