HARTING - HAN A BASE ANGLED THERMOPLASTIC 1 LEVER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Material de la carcasa - Plástico
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - no
Mecanismo de bloqueo - Palanca de bloqueo única
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09200030820
Ref.Sonepar
499211
EAN
8499212432327
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Plástico
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


