HARTING - HAN A BASE SURFACE THERMOPLASTIC M20 - 19200030220

CopiarCopiar
HARTING - HAN A BASE SURFACE THERMOPLASTIC M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Con prensacables con tornillo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19200030220

Ref.Sonepar

418274

EAN

8499212432235

Tipo de alojamiento:

Extensión de carcasa

Material de la carcasa:

Plástico

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Con prensacables con tornillo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING