HARTING - HAN A HOOD ANGLED ENTRY 2 PEGS M20 - 19200031640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 33.4 mm
Altura - 28 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Zinc
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19200031640
Ref.Sonepar
499486
EAN
8499094312458
Anchura:
33.4 mm
Altura:
28 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP44


