HARTING - HAN A HOOD COUPLER THERMOPLASTIC M20 - 19200030720

CopiarCopiar
HARTING - HAN A HOOD COUPLER THERMOPLASTIC M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19200030720

Ref.Sonepar

499481

EAN

8499212432334

Tipo de alojamiento:

Carcasa de acoplamiento

Material de la carcasa:

Plástico

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Abrazadera central

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING