HARTING - HAN A HOOD TOP ENTRY 2 PEGS M20 - 19200031440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 33.4 mm
Altura - 28 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Zinc
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19200031440
Ref.Sonepar
414035
EAN
8499210044928
Anchura:
33.4 mm
Altura:
28 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP44
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


