HARTING - HAN A HOOD TOP ENTRY 2 PEGS M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 26 mm
Altura - 26 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo con revestimiento - No revestido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19200030420
Ref.Sonepar
499477
EAN
8499212431504
Anchura:
26 mm
Altura:
26 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


